Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6008-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23757695
  • Fabricant:7316571574240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une étanchéité intégrée et d’une conception robuste à une rangée. Conçu pour une faible friction et optimisé pour minimiser les vibrations, il permet des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception permet un montage aisé et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants afin de prolonger la durée de vie opérationnelle
  • La conception à faible friction prend en charge les applications à grande vitesse et réduit les pertes d'énergie
  • Convient aux charges radiales et axiales pour des options d’installation polyvalentes
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes dans des conditions exigeantes
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et assure des performances constantes
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et un fonctionnement silencieux
  • Utilisé avec des pompes industrielles exposées à la poussière ou à des contaminants
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant une grande vitesse
  • roulements fiables
Ajouter à la liste

14,82 €/ Unitéhors TVA

17,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.191 kg
Poids
0.42 lb
B
15 mm