Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6008-2RS1/C3

  • ERIKS:23757694
  • Fabricant:7316577740229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés. Conçu pour une faible friction et optimisé pour un minimum de bruit et de vibrations, il supporte des charges radiales et axiales. Sa construction robuste prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. Son montage simple et ses faibles besoins d’entretien conviennent aux applications exigeantes.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche les contaminants de pénétrer afin de prolonger la durée de vie
  • Optimisé pour une faible friction afin de permettre des vitesses de fonctionnement élevées dans des environnements exigeants
  • Prend en charge les charges radiales et axiales pour une application polyvalente sur diverses machines
  • Une construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité et la capacité de charge sous contrainte
  • Des joints de contact des deux côtés réduisent la maintenance en empêchant la pénétration de débris
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes industrielles nécessitant un faible niveau de bruit et de vibrations
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

15,13 €/ Unitéhors TVA

18,31 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.191 kg
Poids
0.42 lb
B
15 mm
Alternatives

17,15 €/ Unitéhors TVA

20,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026