Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6008-2RS1

  • ERIKS:23757692
  • Fabricant:7316577293213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et une faible friction. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et dispose d’un système d’étanchéité intégré. La cage en tôle et l’acier de roulement assurent durabilité et fiabilité. La conception étanche retient le lubrifiant et empêche l’entrée de contaminants, ce qui réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les joints de contact des deux côtés bloquent les contaminants pour une durée de vie plus longue
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse avec une perte d'énergie réduite.
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant afin de réduire les besoins en relubrification
  • La configuration à une rangée optimise la capacité de charge dans les deux directions
  • La cage en tôle offre un support robuste pour des performances de roulement constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de moteurs électriques pour des performances à faible bruit
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un entretien minimal
  • Compatible avec les pompes industrielles dans des environnements exigeants
Ajouter à la liste

15,13 €/ Unitéhors TVA

18,31 €TVA incluse

459 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Limite de fatigue
0.49 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.191 kg
Poids
0.42 lb
da_min
44.6 mm
da_max
49.2 mm
B
15 mm
D
68 mm
d
40 mm
d1
49.25 mm
D2
61.1 mm
Da_max
63.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

17,15 €/ Unitéhors TVA

20,75 €TVA incluse

466 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026