Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6007-2Z/WT

  • ERIKS:24002311
  • Fabricant:7316571486604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des applications nécessitant une grande capacité de charge et une fiabilité élevée. Il dispose d’une construction en acier inoxydable pour une résistance accrue dans les environnements corrosifs. Le roulement présente une largeur de 14 mm, un diamètre intérieur de 35 mm et un diamètre extérieur de 62 mm. Avec des vitesses limite et de référence de 12 000 tr/min et 15 000 tr/min respectivement, il répond à des exigences opérationnelles élevées.

Caractéristiques
  • Le matériau en acier inoxydable résiste à la corrosion pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Les joints ou les protections offrent une protection contre la contamination et l’usure
  • Capacité de charge élevée de 16,8 kN pour des applications mécaniques exigeantes
  • La conception de gorge profonde de précision garantit des performances constantes et fiables
  • Large plage de vitesses de fonctionnement répond à diverses exigences des machines
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des environnements de fabrication industrielle
  • Idéal pour la manutention d’équipements exposés à l’humidité ou aux produits chimiques
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant une grande durabilité
Ajouter à la liste

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
10.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.155 kg
Poids
0.155 lb
B
14 mm