Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6007-2Z

  • ERIKS:23757683
  • Fabricant:7316577096845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés pour une étanchéité efficace et une réduction du risque de contamination. Il est conçu pour un faible frottement, des vitesses de rotation élevées et supporte à la fois des charges radiales et axiales. Le roulement nécessite peu d’entretien grâce à sa construction robuste et à la rétention intégrée du lubrifiant. Son design optimisé assure des performances fiables dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant à l'intérieur et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • Optimisé pour une faible friction, permettant des vitesses de fonctionnement plus élevées avec une consommation d'énergie réduite
  • Accepte à la fois des charges radiales et axiales, offrant une capacité polyvalente de manutention des charges
  • La construction en acier pour roulements garantit la durabilité et des performances constantes dans des conditions difficiles
  • Prégraissé, ce qui réduit la nécessité d’interventions de maintenance fréquentes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et de faibles vibrations
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes industriels nécessitant des vitesses élevées
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux
Ajouter à la liste

9,92 €/ Unitéhors TVA

12,00 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
10.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Limite de fatigue
0.44 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.155 kg
Poids
0.34 lb
da_min
39.6 mm
da_max
43.7 mm
B
14 mm
D
62 mm
d
35 mm
d1
43.75 mm
D2
55.61 mm
Da_max
57.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

12,09 €/ Unitéhors TVA

14,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026