Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6007-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002307
  • Fabricant:7316571574080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède une construction étanche et est conçu pour des vitesses de rotation élevées. Sa conception robuste supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité de contact intégrée empêche la pénétration de contaminants et retient le lubrifiant à l’intérieur. La faible friction et la géométrie optimisée réduisent les besoins de maintenance et prolongent la durée de vie.

Caractéristiques
  • L’étanchéité par contact retient efficacement le lubrifiant et empêche l’entrée de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements.
  • La cage en tôle assure un fonctionnement stable et soutient des performances à grande vitesse dans des environnements exigeants
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance et fiabilité pour les applications industrielles
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens afin de simplifier les considérations de conception
  • La conception à une rangée de gorge profonde réduit les frottements et minimise les intervalles de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse et de faibles vibrations
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les machines agricoles soumises à des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

12,12 €/ Unitéhors TVA

14,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
10.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.154 kg
Poids
0.34 lb
B
14 mm