SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6007-2RS1/C3GJN
ERIKS:23757679
Fabricant:7316571574066
Aperçu
Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté de joints des deux côtés pour une protection accrue. Sa conception permet de supporter des charges radiales et axiales avec une faible friction et une capacité de fonctionnement à grande vitesse jusqu'à 7000 tr/min. Fabriqué en acier pour roulements, il est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations. L’étanchéité de contact intégrée contribue à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants.
Caractéristiques
L’étanchéité de contact des deux côtés retient la graisse et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie opérationnelle prolongée
La cage en tôle offre un support robuste aux éléments roulants et résiste à la déformation pendant le fonctionnement.
La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et contribue à assurer des performances fiables sous des charges variables
Une capacité de vitesse limite élevée permet un fonctionnement efficace dans des applications exigeantes nécessitant des mouvements rapides
La conception polyvalente permet de supporter des charges radiales et axiales afin de répondre à diverses exigences mécaniques
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements à grande vitesse et à faible niveau sonore
Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes de manutention avec des exigences constantes en charges radiales et axiales
Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements exposés à un risque potentiel de contamination