Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006/32-2RS1/VB005

  • ERIKS:23757672
  • Fabricant:7316571409818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté d’un joint d’étanchéité de contact intégré et d’une cage robuste en tôle pour un fonctionnement fiable. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il offre une faible friction et est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations. Le roulement supporte des vitesses de rotation élevées et nécessite moins d’entretien que de nombreuses alternatives.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact intégrée retient la lubrification et bloque les contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La conception à faible frottement réduit la génération de chaleur et la consommation d'énergie pour un fonctionnement efficace.
  • La construction en cage de tôle garantit durabilité et stabilité dans des environnements exigeants
  • Supporte des charges axiales et radiales dans les deux sens pour une flexibilité d’application polyvalente
  • Optimisé pour des performances à grande vitesse, réduisant les temps d'arrêt dans les machines à mouvement rapide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les équipements de manutention
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des robuste roulements étanches
Ajouter à la liste

14,65 €/ Unitéhors TVA

17,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.106 kg
Poids
0.23 lb
B
13 mm