Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006-2Z/C4GJNVT901

  • ERIKS:24002304
  • Fabricant:7316571574042
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une construction robuste en acier pour roulements et d'une conception avec protections. Les protections sans contact des deux côtés permettent de retenir le lubrifiant et d'exclure les contaminants. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales, ce qui le rend adapté aux applications à grande vitesse. Ses dimensions et son jeu C4 permettent un montage précis et des vitesses de rotation élevées.

Caractéristiques
  • Blindé des deux côtés, offre une protection efficace contre la contamination
  • La conception à faible friction réduit la génération de chaleur et prolonge ainsi la durée de vie du roulement
  • Le jeu radial interne C4 compense la dilatation thermique dans des conditions exigeantes
  • La vitesse de référence élevée permet l’utilisation dans des machines à rotation rapide
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance en fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les équipements de convoyage nécessitant un fonctionnement à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes exposées à la poussière et à l’humidité
Ajouter à la liste

10,76 €/ Unitéhors TVA

13,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing