Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006-2Z/C3

  • ERIKS:23757666
  • Fabricant:7316571408897
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec des protections intégrées offrant une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Sa construction permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, répondant ainsi à des conditions de fonctionnement exigeantes. Un entretien minimal est nécessaire grâce à une rétention efficace du lubrifiant et une protection contre les contaminants.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de service prolongée
  • La conception à faible frottement permet des vitesses de rotation plus élevées pour répondre à des opérations exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une application polyvalente
  • La lubrification par graisse pré-remplie en usine réduit les besoins de maintenance et les temps d’arrêt
  • La cage en tôle offre durabilité et performance fiable dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant un fonctionnement stable à grande vitesse
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels et des pompes fonctionnant dans des environnements poussiéreux
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant un entretien minimal
Ajouter à la liste

8,01 €/ Unitéhors TVA

9,69 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.116 kg
Poids
0.26 lb
B
13 mm
Alternatives

10,35 €/ Unitéhors TVA

12,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026