Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006-2Z/C2

  • ERIKS:23757665
  • Fabricant:7316571408859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour un mouvement rotatif précis dans les applications industrielles. Il présente un diamètre intérieur de 30 mm et une largeur de 13 mm, permettant de supporter efficacement les charges axiales et radiales. Avec une vitesse limite de 17 000 tr/min, il convient aux opérations à grande vitesse. L’option d’étanchéité 2Z offre une protection supplémentaire dans des environnements standards.

Caractéristiques
  • Une vitesse limite de 17 000 tr/min permet un fonctionnement efficace dans des machines exigeantes
  • Une capacité de charge de 13,8 kN permet de supporter des forces radiales et axiales importantes dans des espaces restreints.
  • Le joint 2Z protège les composants internes contre les contaminants lors d’une utilisation industrielle courante
  • Les dimensions standard permettent une intégration facile dans diverses assemblages mécaniques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances fiables de roulements à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les usines de fabrication avec des exigences de charge modérées
  • Compatible avec les pompes dans les systèmes CVC nécessitant un support rotatif constant
Ajouter à la liste

15,49 €/ Unitéhors TVA

18,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6006
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.118 kg
Poids
0.26 lb
B
13 mm