Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006-2Z

  • ERIKS:23757664
  • Fabricant:7316571408835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés pour une protection efficace. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. La construction robuste du roulement et l’utilisation d’acier pour roulements assurent la fiabilité dans des environnements exigeants. Le fonctionnement à faible frottement réduit les besoins de maintenance et prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés empêchent l’entrée de contaminants et la fuite de lubrifiant
  • La conception à faible friction permet des vitesses de fonctionnement plus élevées et réduit les pertes d'énergie
  • La construction en acier pour roulements assure robustesse et durabilité en utilisation continue
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une application polyvalente
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et les interruptions opérationnelles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant un fonctionnement à grande vitesse
  • Idéal pour les ventilateurs de soufflage CVC exposés aux contaminants aéroportés
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans les lignes de production automatisées
Ajouter à la liste

8,01 €/ Unitéhors TVA

9,69 €TVA incluse

378 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Limite de fatigue
0.355 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.118 kg
Poids
0.26 lb
da_min
34.6 mm
da_max
38.1 mm
B
13 mm
D
55 mm
d
30 mm
d1
38.2 mm
D2
49 mm
Da_max
50.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

10,35 €/ Unitéhors TVA

12,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026