Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006-2RZ/C3WT

  • ERIKS:13197259
  • Fabricant:7316571642796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce fabricant opère à l’échelle mondiale en soutenant le mouvement industriel et les machines. Ses produits contribuent à divers secteurs nécessitant des solutions mécaniques fiables. L’entreprise maintient une présence significative grâce à de nombreux employés et distributeurs. Les offres sont intégrées dans les opérations quotidiennes des organisations et des équipements à travers le monde.

Caractéristiques
  • Un réseau de distribution mondial garantit un approvisionnement accessible pour les besoins de maintenance industrielle
  • Une vaste expérience depuis 1907 soutient le développement de solutions mécaniques avancées
  • Large gamme de produits répond à des exigences opérationnelles variées dans différents secteurs
  • Un effectif important permet un support technique et un service client réactifs
  • Une présence globale améliore la disponibilité pour les applications critiques dans le monde entier
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines industrielles de grande taille dans les usines de fabrication
  • Idéal pour les équipements nécessitant un mouvement mécanique constant en logistique
  • Compatible avec les systèmes automatisés dans la production et la manutention des matériaux
Ajouter à la liste

10,43 €/ Unitéhors TVA

12,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6006
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Poids
0.26 lb
Poids
0.118 kg
B
13 mm