15,30 €/ Unitéhors TVA
18,51 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Charge statique | 8.3 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Limite de fatigue | 0.355 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.118 kg |
Poids | 0.26 lb |
da_min | 34.6 mm |
da_max | 38.1 mm |
B | 13 mm |
D | 55 mm |
d | 30 mm |
d1 | 38.2 mm |
D2 | 49 mm |
Da_max | 50.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |