Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006-2RS1/WT

  • ERIKS:13197255
  • Fabricant:7316571486635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde offre un diamètre intérieur de 30 mm et un diamètre extérieur de 55 mm. Le roulement présente une largeur de 13 mm et supporte des charges dynamiques jusqu'à 13,8 kN. Des joints ou des flasques sont disponibles pour une protection supplémentaire. La vitesse limite est spécifiée à 8000 tr/min.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie des roulements dans des environnements difficiles
  • Supporte des charges dynamiques jusqu’à 13,8 kN, assurant des performances fiables sous contrainte mécanique
  • Une vitesse limite de 8000 tr/min permet l’utilisation dans des machines à vitesse modérément élevée.
  • Une largeur de 13 mm offre un profil compact, optimisant l’espace dans les conceptions d’assemblage.
  • La conception à gorge profonde assure une prise en charge efficace des charges radiales, améliorant ainsi la stabilité opérationnelle.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans les systèmes de manutention
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant une vitesse et une charge modérées
  • Compatible avec les composants d'entraînement des machines agricoles de précision
Ajouter à la liste

10,43 €/ Unitéhors TVA

12,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6006
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.26 lb
Poids
0.118 kg
B
13 mm