89,54 €/ Unitéhors TVA
108,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Solid Oil |
Charge dynamique | 13.8 kN |
Charge statique | 8.3 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 0.116 kg |
Poids | 0.26 lb |
B | 13 mm |