Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006-2RS1/C4

  • ERIKS:23757658
  • Fabricant:7316577068552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste optimisée pour la polyvalence et une faible friction. Son étanchéité de contact intégrée permet de retenir le lubrifiant et d’éviter la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie. Adapté aux applications à grande vitesse, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement offre un montage simple et réduit les besoins de maintenance dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La construction en acier pour roulements garantit la résistance et la durabilité pour les applications industrielles exigeantes
  • La conception à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées jusqu'à 28 000 tr/min, réduisant la perte d'énergie.
  • Convient à la fois aux charges radiales et axiales, offrant une polyvalence pour diverses positions de montage
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et assure un fonctionnement régulier sur de longues périodes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et efficace
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des roulements à grande vitesse et à faible maintenance
  • Compatible avec les pompes soumises à des charges radiales et axiales combinées
Ajouter à la liste

10,17 €/ Unitéhors TVA

12,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.117 kg
Poids
0.26 lb
B
13 mm