Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2Z/LHT23

  • ERIKS:23757643
  • Fabricant:7316570965568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de flasques intégrés des deux côtés pour une protection accrue contre les contaminants. Sa construction robuste en acier pour roulements assure une grande durabilité dans des environnements industriels exigeants. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il fonctionne de manière fiable à des vitesses de rotation élevées. La lubrification à la graisse et les faibles propriétés de friction réduisent les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés retiennent le lubrifiant et protègent contre les contaminants
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées dans les applications industrielles
  • Supporte des charges radiales et axiales afin d’augmenter la polyvalence opérationnelle
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et prolonge les intervalles de service
  • La construction en acier pour roulements assure la durabilité dans les applications intensives.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant dans des environnements difficiles
  • Compatible avec les pompes nécessitant un support de charge fiable dans les deux directions
Ajouter à la liste

13,78 €/ Unitéhors TVA

16,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
16000 rpm
Poids
0.08 kg
Poids
0.18 lb
B
12 mm