Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2Z/C3

  • ERIKS:23757641
  • Fabricant:7316570312171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une seule rangée avec des flasques des deux côtés pour retenir la graisse et éviter la contamination. Fabriqué en acier pour roulements, il supporte des charges radiales et axiales tout en permettant un fonctionnement à grande vitesse. Le jeu C3 et la conception interne optimisée réduisent les frottements, assurant des performances fiables et un entretien réduit. La cage robuste en tôle d’acier contribue également à la stabilité opérationnelle dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Les protections intégrées retiennent la graisse et bloquent les contaminants pour prolonger la durée de vie des roulements
  • Le jeu C3 et la conception à faible frottement permettent une rotation à grande vitesse pour des applications dynamiques
  • La configuration à une rangée supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens
  • La cage en tôle assure stabilité et durabilité sous des charges variables
  • L’assemblage pré-graissé réduit les intervalles de maintenance et simplifie l’installation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse constante
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un support fiable des charges axiales et radiales
  • Compatible avec les convoyeurs fonctionnant dans des environnements contaminés ou poussiéreux
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
16000 rpm
Poids
0.08 kg
Poids
0.18 lb
B
12 mm