Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2RZTN9/C3VT162

  • ERIKS:13144073
  • Fabricant:7316571041988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 25 mm et un diamètre extérieur de 47 mm. Il offre une largeur de 12 mm et peut supporter des charges allant jusqu'à 11,9 kN. Le roulement convient aux applications nécessitant des vitesses limites élevées, avec un maximum de 20 000 tr/min. Conçu pour un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants où la précision est essentielle.

Caractéristiques
  • La vitesse limite élevée de 20 000 tr/min permet l’utilisation dans des machines à rotation rapide
  • La largeur compacte de 12 mm permet l'installation dans des ensembles à espace restreint
  • Une capacité de charge de 11,9 kN permet de supporter des forces radiales modérées dans diverses applications
  • Un diamètre intérieur de 25 mm garantit la compatibilité avec les tailles d’arbres standard
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques dans l'automatisation industrielle
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les équipements d'emballage
  • Compatible avec les instruments de précision nécessitant une rotation à faible friction
Ajouter à la liste

16,53 €/ Unitéhors TVA

20,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing