Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:23757638
  • Fabricant:7316571824147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est muni de joints des deux côtés pour une protection efficace contre les contaminants. La conception robuste à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales tout en assurant des vitesses de rotation élevées. Le fonctionnement à faible frottement réduit la consommation d'énergie et favorise des performances de vitesse optimisées. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements, garantissant une durabilité dans les applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • L’étanchéité à faible frottement réduit la perte de lubrifiant et limite la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • La construction à une rangée supporte à la fois les charges radiales et axiales, améliorant ainsi la flexibilité opérationnelle
  • La cage non métallique assure un fonctionnement silencieux et réduit les vibrations pour les applications sensibles
  • Optimisé pour un fonctionnement à grande vitesse, prenant en charge jusqu'à 32 000 tours par minute
  • La lubrification par graisse minimise les intervalles de maintenance et réduit les temps d'arrêt opérationnels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les pompes industrielles exposées à la poussière et à la contamination par des fluides
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant une prise en charge fiable des charges
Ajouter à la liste

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.072 kg
Poids
0.16 lb
B
12 mm