Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2RSL/LHT23

  • ERIKS:13197239
  • Fabricant:7316571824222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage de 25 mm et un diamètre extérieur de 47 mm. Il supporte des charges radiales jusqu’à 11,9 kN et est équipé de joints pour une protection supplémentaire. Sa largeur de 12 mm et sa vitesse limite de 16 000 tr/min conviennent à diverses applications industrielles. La conception permet un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La construction étanche empêche la pénétration de contaminants et réduit les exigences de maintenance
  • La capacité de charge de 11,9 kN permet de supporter des charges radiales moyennes à élevées pour divers équipements
  • Une vitesse limite de 16 000 tr/min répond aux besoins opérationnels à grande vitesse des machines
  • Des diamètres intérieur standard de 25 mm et extérieur de 47 mm permettent un remplacement facile et une interopérabilité
  • La conception à gorge profonde assure une répartition efficace de la charge sous contraintes radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les équipements d’automatisation industrielle
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des solutions de roulements compactes et robustes
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans les installations CVC et de traitement
Ajouter à la liste

17,89 €/ Unitéhors TVA

21,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6005
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
16000 rpm
Poids
0.08 kg
Poids
0.18 lb
B
12 mm