Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2RSL

  • ERIKS:23757637
  • Fabricant:7316571823843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une étanchéité intégrée à faible frottement des deux côtés. Sa conception permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement supporte des vitesses de rotation élevées avec un faible niveau de bruit et de vibrations. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints à faible frottement retiennent le lubrifiant et empêchent la contamination afin de prolonger la durée de vie
  • La cage en tôle robuste assure la fiabilité sous des conditions de fonctionnement dynamiques
  • La construction en acier pour roulements offre résistance et durabilité dans des environnements exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une installation flexible
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et les coûts d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Idéal pour les pompes dans les industries de procédé à fonctionnement continu
  • Compatible avec les convoyeurs dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

12,71 €/ Unitéhors TVA

15,38 €TVA incluse

373 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Limite de fatigue
0.275 kN
Vitesse limite
16000 rpm
Poids
0.0786 kg
Poids
0.17 lb
da_min
28.2 mm
da_max
29.5 mm
B
12 mm
D
47 mm
d
25 mm
D2
42.2 mm
d2
29.45 mm
Da_max
43.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm