80,05 €/ Unitéhors TVA
96,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Solid Oil |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse limite | 6600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0785 kg |
Poids | 0.17 lb |
B | 12 mm |