Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281258
  • Fabricant:7316579877473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée de type à gorge profonde est conçu pour des applications liées à la sécurité alimentaire. Il est équipé de joints et de graisse de qualité alimentaire afin de répondre aux exigences réglementaires. Sa construction robuste en acier pour roulements permet des vitesses de rotation élevées avec une faible friction et de faibles vibrations. Étanchéifié des deux côtés, il est optimisé pour la fiabilité dans des environnements non corrosifs.

Caractéristiques
  • Les joints et graisses de qualité alimentaire améliorent la conformité aux exigences de sécurité alimentaire
  • Étanchéité des deux côtés pour minimiser la contamination et prolonger la durée de vie
  • La construction en acier pour roulements permet des vitesses élevées avec une faible friction et de faibles vibrations
  • La conception à une rangée de gorge profonde supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions.
  • Nécessite un entretien minimal, réduisant les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements de transformation alimentaire et de boissons pour des environnements réglementés
  • Idéal pour les machines nécessitant un faible niveau sonore et des performances à grande vitesse
  • Compatible avec les convoyeurs et les lignes d'emballage dans des environnements non corrosifs
Ajouter à la liste

8,38 €/ Unitéhors TVA

10,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Limite de fatigue
0.275 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.081 kg
Poids
0.18 lb
da_min
28.2 mm
da_max
29.5 mm
B
12 mm
D
47 mm
d
25 mm
D2
42.2 mm
d2
29.45 mm
Da_max
43.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm