Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2RSH/C4

  • ERIKS:23757635
  • Fabricant:7316571817019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde fait partie de la série 6005 et dispose d’un système d’étanchéité 2RSH. Avec un poids net de 0,078 kg, il est conçu pour une utilisation industrielle générale. Le produit est fabriqué par SKF et destiné aux applications nécessitant des performances fiables des éléments roulants.

Caractéristiques
  • Le joint 2RSH réduit la pénétration des contaminants, ce qui contribue à une durée de vie opérationnelle plus longue
  • La conception à gorge profonde permet une gestion efficace des charges radiales et axiales
  • Le poids net de 0,078 kg permet une utilisation dans des assemblages légers
  • Fait partie de la série 6005, facilitant le remplacement et l’interchangeabilité simples
Application et utilisation
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant des composants roulants fiables
  • Idéal pour les moteurs électriques dans les machines industrielles
  • Compatible avec les équipements d’automatisation généraux
Ajouter à la liste

8,14 €/ Unitéhors TVA

9,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.078 kg
Poids
0.17 lb