Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:13197237
  • Fabricant:7316572150634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 25 mm et un diamètre extérieur de 47 mm, offrant une solution compacte pour les applications rotatives. Conçu avec des joints intégrés, il supporte une charge dynamique maximale de 11,9 kN. Le roulement a une vitesse limite de 9500 tr/min, adaptée aux opérations à vitesse moyenne à élevée. Sa conception vise à assurer durabilité et fiabilité dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Les joints intégrés contribuent à protéger contre la contamination et à prolonger la durée de vie des roulements
  • Une vitesse limite de 9500 tr/min permet des performances fiables dans des applications dynamiques
  • Des dimensions compactes facilitent l’utilisation dans des conceptions d’assemblage à espace restreint
  • La capacité de charge dynamique de 11,9 kN permet de supporter des charges opérationnelles moyennes à élevées.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une rotation stable et efficace
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une fiabilité constante des roulements
  • Compatible avec les équipements de transformation alimentaire dans des environnements non corrosifs
Ajouter à la liste

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6005
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
0.18 lb
Poids
0.08 kg
B
12 mm