SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6005-2RSH/C3GJN
ERIKS:23757634
Fabricant:7316571816906
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints de contact des deux côtés. Il est optimisé pour une faible friction et de faibles vibrations, permettant des vitesses de rotation élevées et réduisant les besoins de maintenance. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la contamination.
Caractéristiques
Des joints de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et assurent une durée de vie opérationnelle plus longue
Conception optimisée à faible friction permettant des vitesses de rotation plus élevées dans des environnements exigeants
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui accroît la polyvalence d’utilisation
La construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité sous des conditions de charge dynamique
Prégraissé, ce qui réduit les intervalless de maintenance en fonctionnement continu
Application et utilisation
Idéal pour les moteurs électriques nécessitant une
rotation à grande vitesse
Utilisé avec des pompes lorsque de faibles niveaux de bruit et de vibration sont essentiels
Compatible avec les ventilateurs et soufflantes dans les systèmes de traitement industriels