7,24 €/ Unitéhors TVA
8,76 €TVA incluse
1436 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Limite de fatigue | 0.275 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Poids | 0.0797 kg |
Poids | 0.18 lb |
da_min | 28.2 mm |
da_max | 29.5 mm |
B | 12 mm |
D | 47 mm |
d | 25 mm |
D2 | 42.2 mm |
d2 | 29.45 mm |
Da_max | 43.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |