Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2Z/LHT23

  • ERIKS:24002290
  • Fabricant:7316577664013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés. Il est fabriqué en acier pour roulements et intègre des protections sans contact pour la rétention du lubrifiant et la protection contre les contaminants. Le roulement est optimisé pour une faible friction, un niveau sonore minimal et un fonctionnement à grande vitesse. Doté d’une cage robuste en tôle d’acier, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception permet une installation simple et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les protections sans contact retiennent la graisse et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La construction en acier pour roulements offre résistance et durabilité pour les environnements industriels exigeants
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées et une consommation d'énergie réduite
  • La gorge profonde à une rangée accueille à la fois des charges radiales et axiales pour une utilisation polyvalente
  • La cage en tôle assure un guidage stable des éléments roulants et minimise les vibrations
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse constante
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des intervalles d’entretien prolongés
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à des environnements poussiéreux
Ajouter à la liste

12,01 €/ Unitéhors TVA

14,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0684 kg
Poids
0.15 lb
B
12 mm