Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2Z/C3WT

  • ERIKS:13197217
  • Fabricant:7316571547640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 20 mm et un diamètre extérieur de 42 mm. Il est équipé de joints ou de flasques pour protéger contre la contamination. Le roulement supporte une charge dynamique de 9,95 kN et une vitesse limite maximale de 24 000 tr/min. La conception de la série 6004 permet un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections offrent une protection contre la poussière et les contaminants, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle
  • La capacité de charge dynamique élevée de 9,95 kN permet une utilisation dans des conditions de charge exigeantes
  • La vitesse limite de 24 000 tr/min permet des applications rotatives à grande vitesse, réduisant les temps d'arrêt
  • La largeur de 12 mm et la conception à gorge profonde permettent une installation compacte et des performances stables
  • Le fabricant SKF garantit une qualité constante, soutenant la fiabilité à long terme des équipements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les équipements d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des éléments rotatifs à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans les secteurs CVC et des procédés
Ajouter à la liste

6,58 €/ Unitéhors TVA

7,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite
24000 rpm
Poids
0.068 kg
Poids
0.15 lb
B
12 mm