Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23757619
  • Fabricant:7316571024325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés pour une étanchéité fiable. Fabriqué en acier pour roulements, il est optimisé pour réduire la friction, le bruit et les vibrations, permettant des vitesses de rotation élevées. Sa construction robuste supporte les charges radiales et axiales tout en minimisant les besoins de maintenance. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et protège contre les contaminants, assurant une longue durée de vie dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré des deux côtés empêche la pénétration de contaminants et garantit une durée de vie opérationnelle plus longue
  • La lubrification par graisse réduit les frottements et assure un fonctionnement stable à grande vitesse sous des charges variables
  • La géométrie optimisée de la gorge profonde supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions
  • La cage en tôle assure un positionnement précis des billes, contribuant à la fiabilité
  • rotation régulière
  • La construction en acier pour roulements offre durabilité et résistance à l'usure dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une réduction du bruit et de la maintenance
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les pompes exposées à la poussière et à de légers contaminants
Ajouter à la liste

12,01 €/ Unitéhors TVA

14,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0712 kg
Poids
0.16 lb
B
12 mm