Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2Z

  • ERIKS:23757616
  • Fabricant:7316577758675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un flasque des deux côtés et d’une cage robuste en tôle. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte à la fois des charges radiales et axiales. Le flasque intégré permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, ce qui réduit la maintenance. Son design polyvalent à une rangée est optimisé pour une faible friction, de faibles vibrations et une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • La structure de cage en tôle assure un fonctionnement fiable dans des conditions variées
  • Les doubles protections permettent de retenir la graisse et de bloquer les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La conception à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées adaptées aux applications exigeantes
  • La construction à une rangée supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions
  • L’acier pour roulements garantit la durabilité et la résistance à l’usure
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une conception compacte
  • roulements à faible maintenance
  • Idéal pour les systèmes de convoyage intégrant des composants rotatifs à grande vitesse
  • Compatible avec les ventilateurs industriels pour un fonctionnement silencieux et efficace
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

325 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Limite de fatigue
0.212 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0721 kg
Poids
0.16 lb
da_min
23.2 mm
da_max
27.1 mm
B
12 mm
D
42 mm
d
20 mm
d1
27.2 mm
D2
37.19 mm
Da_max
38.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

6,94 €/ Unitéhors TVA

8,40 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026