10,50 €/ Unitéhors TVA
12,71 €TVA incluse
125 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 9.95 kN |
Charge statique | 5 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Poids | 0.0676 kg |
Poids | 0.15 lb |
da_min | 23.2 mm |
da_max | 24.5 mm |
B | 12 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |
D2 | 37.19 mm |
d2 | 24.65 mm |
Da_max | 38.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |