Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2RSH/WT

  • ERIKS:13197210
  • Fabricant:7316571816357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 20 mm, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm. Avec une capacité de charge de 9,95 kN et une vitesse limite de 11 000 tr/min, il convient aux applications exigeantes. Le roulement est équipé de joints pour une protection accrue et une plus grande longévité en fonctionnement. La conception de la série 6004 assure des performances fiables dans divers environnements industriels.

Caractéristiques
  • La conception étanche garantit que les composants internes restent protégés contre les contaminants et la pénétration d’humidité.
  • Une capacité de charge de 9,95 kN permet un support fiable dans les applications à forte charge
  • La vitesse limite de 11 000 tr/min permet une utilisation dans des mécanismes dynamiques et à mouvement rapide.
  • La conception à gorge profonde réduit les frottements et améliore l’efficacité opérationnelle pour une utilisation prolongée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les équipements de manutention
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des solutions de roulements robustes
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6004
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.15 lb
Poids
0.068 kg
B
12 mm