Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2RSH/W64

  • ERIKS:23757611
  • Fabricant:7316572155912
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une seule rangée optimisée pour une faible friction et de faibles vibrations. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, permettant des vitesses de rotation élevées. Sa construction robuste et sa lubrification à l'huile solide réduisent les besoins de maintenance. Son design polyvalent permet une utilisation dans divers environnements industriels.

Caractéristiques
  • La conception à une rangée de gorge profonde permet une manipulation efficace des charges combinées
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie
  • La lubrification à l’huile solide réduit les besoins de relubrification et diminue les temps d’arrêt
  • La construction en cage en tôle garantit la stabilité et la durabilité dans des conditions exigeantes
  • Optimisé pour une faible friction afin de permettre un fonctionnement à vitesse élevée avec une perte d'énergie minimale
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les lignes de production automatisées
  • Compatible avec les machines agricoles fonctionnant sous charges variables
Ajouter à la liste

72,73 €/ Unitéhors TVA

88,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite
7600 rpm
Poids
0.07 kg
Poids
0.15 lb
B
12 mm