Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281257
  • Fabricant:7316579884723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde SKF Food Line est conçu pour les environnements de l’industrie agroalimentaire. Il est équipé de joints et de graisse de qualité alimentaire pour une hygiène renforcée. La construction robuste en acier de roulement assure la durabilité dans les applications non corrosives. La faible friction et la conception optimisée permettent des vitesses de rotation élevées avec un niveau sonore et des vibrations réduits.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre les contaminants et répondent aux exigences d’hygiène
  • La graisse alimentaire réduit les intervalles de maintenance dans les environnements réglementés
  • La construction en acier pour roulements offre une durabilité pour les opérations non corrosives
  • Optimisé pour une faible friction et un faible niveau sonore afin de permettre des vitesses de rotation plus élevées
  • La conception à une rangée supporte efficacement les charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements dans les lignes de transformation des aliments et des boissons
  • Idéal pour les machines d’emballage automatisées dans des environnements propres
  • Compatible avec les convoyeurs nécessitant peu d’entretien et une grande fiabilité
Ajouter à la liste

7,29 €/ Unitéhors TVA

8,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing