Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2RSH/LHT23

  • ERIKS:13197208
  • Fabricant:7316571816173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde offre un diamètre intérieur de 20 mm et un diamètre extérieur de 42 mm. Il présente une largeur de 12 mm et une capacité de charge dynamique de 9,95 kN. Le type d’étanchéité 2RSH protège les composants internes. Le roulement supporte des vitesses de rotation allant jusqu’à 11 000 tr/min, assurant un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le type d’étanchéité 2RSH assure une protection efficace des composants internes du roulement
  • La capacité de charge dynamique de 9,95 kN permet de supporter des charges radiales et axiales élevées
  • La vitesse limite de 11000 tr/min permet une utilisation dans des applications à grande vitesse
  • Une largeur de 12 mm offre une compatibilité avec les agencements standard de logements et d’arbres
  • La conception à gorge profonde assure des performances stables sous des conditions de charge combinée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un mouvement de rotation précis
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant à des vitesses élevées
  • Compatible avec les réducteurs industriels dans les lignes de production automatisées
Ajouter à la liste

13,45 €/ Unitéhors TVA

16,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6004
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.068 kg
Poids
0.15 lb
B
12 mm