Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:24002288
  • Fabricant:7316571815985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 20 mm et un diamètre extérieur de 42 mm. Sa largeur est de 12 mm.

Caractéristiques
  • Une largeur de 12 mm offre un design compact pour une utilisation efficace de l’espace d’installation
  • La capacité de charge de 9,95 kN prend en charge des charges modérées afin d'améliorer la sécurité opérationnelle.
  • Une vitesse limite de 24 000 tr/min permet un fonctionnement à grande vitesse dans des applications dynamiques.
  • Un diamètre extérieur de 42 mm permet la compatibilité avec les dimensions de boîtiers standard
  • Un diamètre intérieur de 20 mm assure un montage direct sur des tailles d’arbres courantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes automatisés de manutention des matériaux
  • Compatible avec les ensembles d’entraînement de machines agricoles
Ajouter à la liste

13,45 €/ Unitéhors TVA

16,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6004
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite
24000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.068 kg
Poids
0.15 lb
B
12 mm