SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2RSH/C3GJN
ERIKS:23757609
Fabricant:7316571815916
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec une étanchéité intégrée pour une durée de vie accrue. Il supporte des charges radiales et axiales tout en maintenant un faible niveau de friction et de vibrations. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et utilise des joints de contact des deux côtés. Il est optimisé pour des vitesses de rotation élevées et nécessite un entretien minimal.
Caractéristiques
L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant à l’intérieur et empêche les contaminants de pénétrer, ce qui permet des intervalles de maintenance plus longs
La cage en tôle et la construction en acier de roulement offrent résistance et durabilité dans des conditions exigeantes
La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse, offrant une plus grande polyvalence d’application.
Des joints de contact des deux côtés aident à protéger les composants internes contre des environnements difficiles
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui réduit la complexité des stocks
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une fiabilité
fonctionnement nécessitant peu d'entretien
Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes automatisés de manutention des matériaux
Compatible avec les pompes fonctionnant à des vitesses de rotation élevées