6,29 €/ Unitéhors TVA
7,61 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 9.95 kN |
Charge statique | 5 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 0.0638 kg |
Poids | 0.14 lb |
B | 12 mm |
7,87 €/ Unitéhors TVA
9,52 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026