Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6004-2RS1/C3VM045

  • ERIKS:13197201
  • Fabricant:7316572146439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des applications industrielles générales nécessitant des performances fiables. Avec un poids net de 0,15 lb, il convient aux installations où la prise en compte du poids est importante. Le roulement de la série 6004 est doté d’un joint d’étanchéité double face offrant une protection contre les contaminants et les débris.

Caractéristiques
  • L’étanchéité double face aide à empêcher la pénétration de contaminants afin de prolonger la durée de vie du roulement
  • La construction légère de 0,15 lb contribue à réduire le poids total de l’ensemble
  • La conception à gorge profonde assure un fonctionnement stable sous charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les machines de précision nécessitant des éléments roulants compacts
  • Compatible avec les pompes et les réducteurs industriels
Ajouter à la liste

11,33 €/ Unitéhors TVA

13,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.0685 kg
Poids
0.15 lb