14,78 €/ Unitéhors TVA
17,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 6003 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | LT |
Charge dynamique | 6.37 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Vitesse limite | 28000 rpm |
Poids | 0.037 kg |
Poids | 0.084 lb |
B | 10 mm |