Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757596
  • Fabricant:7316571531151
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et une faible friction. Sa construction robuste à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Les protections des deux côtés et le matériau en acier pour roulements améliorent la fiabilité et la durabilité. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, ce qui réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés prolongent la durée de vie du roulement en empêchant la pénétration de contaminants
  • La conception à faible friction permet des vitesses de fonctionnement plus élevées pour une efficacité accrue dans des applications exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, facilitant des conceptions de systèmes mécaniques polyvalentes
  • La conception à une rangée en acier pour roulements offre des performances robustes dans divers environnements
  • Un montage facile réduit le temps d'installation et minimise les temps d'arrêt des équipements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et un faible entretien
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs exposés à des conditions de fonctionnement difficiles
  • Compatible avec les pompes industrielles nécessitant un soutien fiable des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

5,52 €/ Unitéhors TVA

6,68 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
6.37 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.04 kg
Poids
0.088 lb
B
10 mm