5,03 €/ Unitéhors TVA
6,09 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 6.37 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Vitesse de référence | 45000 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Poids | 0.04 kg |
Poids | 0.088 lb |
B | 10 mm |
6,54 €/ Unitéhors TVA
7,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/10/2026