Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:13197184
  • Fabricant:7316571824079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement fait partie de la catégorie des roulements à billes à gorge profonde conçus pour un mouvement rotatif efficace. Sa construction supporte à la fois des charges radiales et axiales à différentes vitesses. La conception assure une fiabilité dans des environnements machines exigeants. Convient à une gamme d'applications industrielles et mécaniques.

Caractéristiques
  • La géométrie à gorge profonde assure une répartition stable de la charge pour une fiabilité opérationnelle accrue
  • La conception des roulements à billes réduit la friction afin de minimiser la perte d'énergie pendant la rotation
  • La configuration polyvalente permet de supporter à la fois des charges radiales et axiales pour une utilisation flexible
  • Adapté à un fonctionnement continu dans divers environnements mécaniques, ce qui augmente la longévité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour des performances de rotation fluides
  • Idéal pour les pompes industrielles nécessitant un soutien de charge constant
  • Compatible avec les systèmes de convoyage dans la fabrication automatisée
Ajouter à la liste

9,70 €/ Unitéhors TVA

11,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
6.37 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.0368 kg
Poids
0.081 lb
B
10 mm