10,00 €/ Unitéhors TVA
12,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 6.37 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Vitesse de référence | 45000 rpm |
Limite de fatigue | 0.137 kN |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Poids | 0.0381 kg |
Poids | 0.084 lb |
da_min | 19 mm |
da_max | 20.5 mm |
B | 10 mm |
D | 35 mm |
d | 17 mm |
D2 | 31.2 mm |
d2 | 20.45 mm |
Da_max | 33 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |