SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2RSHTN9/C3GJN
ERIKS:13197181
Fabricant:7316572486566
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde fait partie de la série 6003 et présente un diamètre intérieur de 17 mm et un diamètre extérieur de 35 mm. Le roulement supporte des charges radiales jusqu'à 6,37 kN et fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 28 000 tr/min. Sa largeur compacte de 10 mm permet une intégration dans des ensembles à espace restreint. Conçu pour la rotation à grande vitesse et des performances constantes dans les applications industrielles.
Caractéristiques
La vitesse limite élevée de 28 000 tr/min permet un fonctionnement efficace dans les machines dynamiques
Une capacité de charge de 6,37 kN supporte des charges radiales exigeantes pour une fiabilité industrielle
La largeur compacte de 10 mm facilite l’utilisation dans des espaces d’installation restreints
La série 6003 standardisée permet un remplacement simple et une compatibilité assurée
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements compacts à grande vitesse
Idéal pour les convoyeurs avec un espace de montage limité et des exigences de charge modérées
Compatible avec les instruments de précision nécessitant une fiabilité de précision de rotation