SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2RSH/W64F
ERIKS:13197179
Fabricant:7316572417812
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur compact de 17 mm et un diamètre extérieur de 35 mm. La construction de la série 6003 supporte des charges axiales et radiales avec une capacité de charge dynamique de 6,37 kN. Les variantes étanches offrent une protection accrue contre les contaminants. La vitesse limite est spécifiée à 13 000 tours par minute pour les modèles étanches.
Caractéristiques
La construction étanche empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie en environnement difficile.
Une capacité de charge dynamique de 6,37 kN permet des performances fiables sous des conditions de charge exigeantes
La largeur compacte de 10 mm permet l'installation dans des espaces de montage restreints
Une vitesse limite de 13 000 tr/min permet une utilisation dans des applications à grande vitesse sans compromettre la fiabilité
Application et utilisation
Utilisé avec des entraînements de moteurs électriques nécessitant une conception compacte
solutions de roulements à grande vitesse
Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans des environnements de production automatisés
Compatible avec les équipements de traitement exposés à une contamination modérée