Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2RSH/W64

  • ERIKS:13197178
  • Fabricant:7316572276426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu avec un alésage de 17 mm et un diamètre extérieur de 35 mm. Il présente une largeur de 10 mm et une capacité de charge de 6,37 kN. Le roulement est disponible avec des joints et permet des vitesses limites allant jusqu'à 13 000 tr/min. Sa conception convient aux applications nécessitant un fonctionnement fiable et une capacité de vitesse modérée.

Caractéristiques
  • Une largeur de 10 mm permet l'installation dans des espaces restreints, garantissant un design compact des équipements.
  • La conception étanche aide à prévenir la contamination et contribue à une durée de vie opérationnelle prolongée.
  • Une capacité de charge de 6,37 kN permet de supporter des charges radiales modérées, réduisant ainsi le risque de défaillance
  • Une vitesse limite de 13 000 tr/min permet le fonctionnement des machines à des vitesses de rotation modérées.
  • La géométrie à gorge profonde assure une rotation stable et minimise les vibrations pendant le fonctionnement.
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques dans l’automatisation industrielle
  • Idéal pour les instruments de précision nécessitant des roulements compacts
  • Compatible avec les rouleaux de convoyeur dans les lignes d'emballage
Ajouter à la liste

63,36 €/ Unitéhors TVA

76,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
6.37 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.04 kg
Poids
0.084 lb
B
10 mm